Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckreibahle DIN 219 D.28mm H7 Form B HSS-E drallgenutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     1498-4113811280
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30107697
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteck-Reibahle
Aufsteck-Schälreibahle
DIN 219
DIN 219 Aufsteck-Reibahle
HSS-E · DIN 219 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · Bohrung im Kegel 1:30 mit Quernut nach DIN 138 · drallgenutet · mit Linksdrall · für Stahl und NE-Metalle sowie Kunststoffe hart und weichWeitere technische Eigenschaften:· Nut: drallgenutet· Form: B· Bohrungs-Ø: 13mm· Toleranzfeld: H7· Schneidstoff: HSS-E· Schneidenlänge: 32mm· größter Ø: 13mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
28 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Schneidenanzahl:
8
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 219
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
BECK
Weitere Suchbegriffe: DIN 219 Reibahle, Reibahle DIN 219, din 219 form b, aufsteck reibahle, Aufsteckreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.