Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckreibahle DIN 219 D.27mm H7 Form B HSS-E drallgenutet BECK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4113811270
Hersteller:
     August Beck
Herst.-Nr.:
     30107695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteck-Reibahle
Aufsteck-Schälreibahle
DIN 219
DIN 219 Aufsteck-Reibahle
HSS-E · DIN 219 · Form B · Toleranz H7 · rechtsschneidend · Bohrung im Kegel 1:30 mit Quernut nach DIN 138 · drallgenutet · mit Linksdrall · für Stahl und NE-Metalle sowie Kunststoffe hart und weichWeitere technische Eigenschaften:· Nut: drallgenutet· Form: B· Bohrungs-Ø: 13mm· Toleranzfeld: H7· Schneidstoff: HSS-E· Schneidenlänge: 32mm· größter Ø: 13mm
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
27 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Schneidenanzahl:
8
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 219
Werkstoffeignung NE-Metalle:
sehr gut geeignet
Marke:
BECK
Weitere Suchbegriffe: DIN 219 Reibahle, Reibahle DIN 219, din 219 form b, aufsteck reibahle, Aufsteckreibahlen, Reibahlen, Reibwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,91*
€ 117,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,79*
€ 118,20*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,46*
€ 132,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.