Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsbuchse TUB ID 9mm AD 13mm Gesamt-L.30mm H.BILZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4112911724
Hersteller:
     Hermann Bilz
Herst.-Nr.:
     TUB1300930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchse
Führungsbuchsen für Senker
TUB
Durch die angepassten Führungsbuchsen können verschiedene Führungsdurchmesser mit dem gleichen Grundhalter (TUHW) abgedeckt werden
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
9 mm
Außen-Ø:
13 mm
Gesamtlänge:
30 mm
Marke:
H.BILZ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,61*
€ 110,41*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 89,44*
€ 111,18*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,38*
€ 111,61*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,59*
€ 131,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,48*
€ 124,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.