Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrentgrater RG 60 in.20-45 mmaußen 20-50mm HSS 2 Schrägmesser B+M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112016760
Hersteller:
     Baltrusch & Mütsch
Herst.-Nr.:
     60.060.101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
DBP · HSS · 2 Schrägmesser · Entgratwinkel 90 ° · mit Zylinderschaft · Innen- und Außenentgraten in einem Arbeitsgang · Ölandrehen und gleichzeitiges Entgraten · einstellbar auf verschiedene Durchmesser · hohe Standzeit · schneidende Teile aus HSSWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Modell:
RG 60
Entgratbereich:
innen 20-45 mm / außen 20-50 mm
Schaft-Ø:
15 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Anzahl Messer:
2 Schrägmesser
Marke:
B+M
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, innen außen entgrater, Entgrater, Entgraterwerkzeug, Entgratungswerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,18*
€ 656,94*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 563,66*
€ 659,30*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,94*
€ 781,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,04*
€ 735,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,90*
€ 692,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,70*
€ 681,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,18*
€ 670,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.