Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrentgrater RG 30 in.12-20 mmaußen 12-22mm HSS 2 Schrägmesser B+M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4112016730
Hersteller:
     Baltrusch & Mütsch
Herst.-Nr.:
     60.030.101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Außen-Entgrater
Innen-Außenfräser
Rohr-Entgrater
Rohrentgrater
DBP · HSS · 2 Schrägmesser · Entgratwinkel 90 ° · mit Zylinderschaft · Innen- und Außenentgraten in einem Arbeitsgang · Ölandrehen und gleichzeitiges Entgraten · einstellbar auf verschiedene Durchmesser · hohe Standzeit · schneidende Teile aus HSSWeitere technische Eigenschaften:· Schneidstoff: HSS
Weitere Informationen:
Modell:
RG 30
Entgratbereich:
innen 12-20 mm / außen 12-22 mm
Schaft-Ø:
15 mm
Gesamtlänge:
118 mm
Anzahl Messer:
2 Schrägmesser
Marke:
B+M
Weitere Suchbegriffe: Rohrfräser, innen außen entgrater, Entgrater, Entgraterwerkzeug, Entgratungswerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,98*
€ 344,20*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,97*
€ 345,32*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,20*
€ 409,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,99*
€ 403,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,02*
€ 360,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,55*
€ 355,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.