Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreisschneider Sys. Marchner,Typ Liliput Ausstechber. D.18-80mm GFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreisschneider LILIPUT Zylinderschaft 10,0mm GFS
Kreisschneider LILIPUT Zylinderschaft 10,0mm GFS
Kreisschneider LILIPUT Zylinderschaft 10,0mm GFS
Artikel-Nr.:
     1498-4111801010
Herst.-Nr.:
     21010000
EAN/GTIN:
     4033591019201
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider
mit Zylinderschaft 10 mm Ø · mit Ziehschnitt · für die Metallbearbeitung · durch schräggestellte Messer problemloser Schnitt · max. Drehzahl: 1000 U/min., Unfallgefahr!Weitere technische Eigenschaften:· Zylinderschaft-Ø: 10mm· Modell: Liliput
Weitere Informationen:
Ausstechbereich Ø:
18-80 mm
Marke:
GFS
Weitere Suchbegriffe: Metallschneider, Schneidwerkzeug
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,01*
€ 146,78*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 122,53*
€ 147,50*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,26*
€ 148,14*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 134,45*
€ 162,17*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 134,26*
€ 162,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,86*
€ 172,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.