Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Druckluftbohrmaschine RC 4500 10mm 0-2000min-¹ 1-10mm RODCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000898845
Hersteller:
     Desoutter
Herst.-Nr.:
     8951073021
EAN/GTIN:
     4030178400049
Suchbegriffe:
Druckluft-Bohrmaschine
Druckluftbohrmaschine
druckluft-bohrmaschine desoutter
druckluft bohrmaschine
Einhandumschaltung Rechts-/Linkslauf · Abluftführung durch den Handgriff · Röhm-Schnellspannbohrfutter · Weitere technische Eigenschaften Gewicht: 1,15kg • Luftverbrauch: 460l/min • Arbeitsdruck: 6,3bar
Weitere Informationen:
Bohrdurchmesser in Stahl:
10 mm
Bohrfutterspannweite:
1-10 mm
Leerlaufdrehzahl:
0-2000 min-¹
Weitere Suchbegriffe: Bohrmaschine, Druckluft-Bohrmaschinen, Druckluftwerkzeuge
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,48*
€ 147,19*
€ 4,90*
ab € 142,94*
€ 150,26*
Lager 1498
k.A.
€ 4,95*
ab € 142,72*
€ 150,42*
Frei Haus
ab € 148,23*
€ 155,89*
€ 4,80*
ab € 163,70*
€ 171,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,42*
€ 179,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,41*
€ 173,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.