Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Ventilator RAV 35 H.440mm 230 V,50 Hz max.750 W grün REMKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000896948
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610635
EAN/GTIN:
     4026415141134
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
2 Ventilatorstufen für die optimale Luftmenge · mit integriertem Betriebsstundenzähler · kompakt und leistungsstark · Gehäuse aus Kunststoff für hohe Robustheit · wartungsarmWeitere technische Eigenschaften:· Steckertyp: F
Weitere Informationen:
Nennaufnahmeleistung:
max. 750 W
Netzspannung:
230 / 50 V / Hz
Farbe:
grün
Höhe:
440 mm
Modell:
RAV 35
Luftleistung:
1350/2900 m³/h
Marke:
REMKO
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 271,82*
€ 310,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,96*
€ 321,54*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 286,38*
€ 323,42*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 286,69*
€ 323,42*
Lager 1498
17
Frei Haus
ab € 309,07*
€ 345,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,39*
€ 411,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,40*
€ 407,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,61*
€ 392,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,94*
€ 378,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Remko
1009760
ab € 119,14*
Zubehör
Remko
1009508
ab € 11,99*
Zubehör
Remko
1009512
ab € 231,25*
Zubehör
Remko
1009540
ab € 65,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.