Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass- u.Trockensauger wetCAT 362 IET 2900 W 10000l/min 247mbar 62l CLEANCRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000894208
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     7001370
EAN/GTIN:
     4036351216780
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
3-motorig mit Kupferwicklung und Motorschutz · Spezial-Dichtung zwischen Kopf und Behälter ist resistent gegen Öl- und Chemikalienreste · Stahlfahrwerk mit Fahrgriff · Kippvorrichtung · integrierte Steckdose, Anschlußwert 1000 Watt · EdelstahlbehälterWeitere technische Eigenschaften:· Netzspannung: 220-240 V / 50-60 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Luftmenge:
10000 l/min
Steckertyp:
E+F
Marke:
CLEANCRAFT
Höhe:
1140 mm
Unterdruck:
247 mbar
Nennaufnahmeleistung:
2900 W
Behältervolumen:
62 l
Schalldruckpegel:
76 dB(A)
Kabellänge:
8,5 m
Gewicht:
21,9 kg
Breite:
700 mm
Länge:
570 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 52,95*
ab € 469,86*
€ 565,02*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 498,89*
€ 599,53*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 475,54*
€ 602,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,96*
€ 619,20*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 491,78*
€ 624,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,53*
€ 713,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,88*
€ 699,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,66*
€ 654,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,84*
€ 630,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,89*
€ 593,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stürmer Maschinen
7010105
ab € 6,673*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.