Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runddüse Gr. 1/4 ” D.3mm Btl. m. 4 St. Loc-Line


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000879844_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000879844_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000879844
Hersteller:
     IBT Ingenieurbüro Thiermann
Herst.-Nr.:
     L41403
EAN/GTIN:
     662633414038
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch-Set
Gelenkschlauch-Sortiment
Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment
Kühlmittelschlauch-Runddüse
Einzel- und Ergänzungsteile 6,35 mm (1/4 Zoll)
Weitere Informationen:
Ø:
3 mm
Inhalt:
Beutel mit 4 Stück
Größe:
1/4 ″
Marke:
LOC-LINE
Größe mm:
6,35 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch-set 1/4", gelenkschlauch set, Kuehlmittelschlauchsystem Loc-Line®, Loc-Line, Runddüsen
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,51*
€ 4,75*
5 Tage
13
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,53*
€ 4,82*
4 Tage
21
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,47*
€ 4,82*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,76*
€ 5,12*
Lager 1498
7
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,82*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 4,82* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L41402
ab € 3,48*
Ähnlich
IBT Ingenieurbüro Thiermann
L41404
ab € 3,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.