Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Taschenlampe PARALUX® PX 2 ca.30 lm ex.gesch.2xAAA Microzellen ca.35m PARAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000876578
Hersteller:
     Parat Solutions GmbH
Herst.-Nr.:
     6901252158
EAN/GTIN:
     4006793376786
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
taschenlampe led micro
100 % wasserdicht · LED · PC-Gehäuse · korrosionsbeständig · Kugelschreiberformat · Druckschalter am Lampenende · flame-gelb · BlisterSchutzklasse: II 2G Ex ib IIB T4 GbWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: explosionsgeschützt
Weitere Informationen:
für Batterien:
2 x AAA Microzellen
Lichtleistung:
ca. 30 lm
Leuchtdauer:
ca. 10 h
Länge:
ca. 142 mm
Leuchtmittelbestückung:
LED
Marke:
PARAT
Leuchtweite:
ca. 35 m
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe led, taschenlampe, LED Taschenlampen, LED-Stableuchte, Leuchten, Stableuchten, Taschenlampen
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
147
1
€ 5,50*
ab € 17,69*
€ 24,04*
3 Tage
110
1
€ 5,99*
ab € 17,98*
€ 24,47*
3 Tage
147
1
€ 4,99*
ab € 18,20*
€ 24,59*
5 Tage
159
1
€ 5,99*
ab € 18,27*
€ 25,02*
1 Tag
147
3
Frei Haus
ab € 17,78*
€ 25,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peli
033150-0102-241E
ab € 37,56*
Ähnlich
Parat
6911252158
ab € 30,16*
Ähnlich
Varta
46966
ab € 0,195*
Ähnlich
Parat Solutions GmbH
6903252158
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.