Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkuzelle 1,2 V 10000 mAh R20-D-Mono HR20 2 2St./Blister ANSMANN


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000876113
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5030642
EAN/GTIN:
     4013674030644
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Akku D
Akku LR20
Nickel-Metallhydrid (NiMH) · ohne Memory-Effekt · bis zu 1000-mal wiederaufladbar · schnellladefähig · hohe Kapazität · auch für höchste Belastungen geeignet · cadmiumfrei · auf BlisterkarteWeitere technische Eigenschaften:· St. je Blister: 2· IEC: HR20
Weitere Informationen:
Spannung:
1,2 V
Kapazität:
10000 mAh
Äquivalenz:
R20-D-Mono
Marke:
ANSMANN
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: D Mono Akku, Mono-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann akku d 10000mah, akku d, nimh akku d, Akku, Akkuzelle, Akku-Zellen, maxE, Monoakku, NimH Akku Zelle, Rechargeable-Batterie, wiederaufladbar
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paket
€ 8,95*
ab € 18,49*
€ 23,60*
1 Tag
2009
1
pro Paket
€ 3,90*
ab € 19,09*
€ 23,75*
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 21,19*
€ 26,18*
1
pro Paket
€ 4,00*
ab € 21,97*
€ 27,42*
Lager 1498
8
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 25,47*
€ 31,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,14*
€ 37,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,67*
€ 36,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,38*
€ 32,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,81*
€ 31,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 12,735* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.