Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummikleinverteiler CEE-32 A,5-polig 1xCEE 32 A,2xCEE 16 A,3x230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000873986
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     013.123.0131-1
EAN/GTIN:
     4028232429501
Suchbegriffe:
Baustellenelektro
Kabel
Kleinstromverteiler
Steckdosenverteiler
Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi mit Tragegriff · alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend · Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid · die Schutzschaltgeräte befinden sich unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung · spritzwassergeschützt (IP54) · Absicherung: LS-Schalter mit Fi, 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge · · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassen· komplett montiert und verdrahtetWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Eingang:
CEE-32 A, 5-polig
Anschlussleitung:
5 x 6 mm²
Ausgang:
1xCEE 32 A, 2xCEE 16 A, 3x230V
Absicherung:
LS-Schalter mit FI
Kabelqualität:
H07RN-F
Kabellänge:
2 m
Schutzart:
IP54
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stromverteiler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 337,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,78*
€ 480,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,13*
€ 476,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,69*
€ 450,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,36*
€ 437,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.