Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstromverteiler CEE 16 A,5-polig 2xCEE,4x230V, m. Tragegriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000873956
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1153650
EAN/GTIN:
     4007123075522
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse · alle Steckdosen sind mit selbstschließenden Spritzwasserschutzdeckeln ausgerüstet · IP44 · mit Tragegriff · · zur Verwendung im Innen- und Außenbereich zugelassenWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Eingang:
CEE 16 A, 5-polig
Anschlussleitung:
5 x 1,5 mm²
Ausgang:
2xCEE, 4x230V
Kabelqualität:
H07RN-F
Kabellänge:
ca. 2 m
Schutzart:
IP44
Griff:
Tragegriff
Marke:
BRENNENSTUHL
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 48,6675*
€ 59,9475*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 51,02*
€ 62,61*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,28*
€ 65,97*
€ 4,00*
ab € 54,63*
€ 66,58*
Lager 1498
36
€ 5,50*
ab € 56,39*
€ 68,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.