Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontaktverlängerung 16 A 250 V 3x1,5mm² 25m H05RR-F schwarz JÄGER DIREKT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000873702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     003.688
EAN/GTIN:
     4028232003688
Suchbegriffe:
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur
verlängerungskabel 25m 16a
mit leichter Gummischlauchleitung · komplett mit angespritztem Gummistecker und -kupplung · mit Kunststoffeinsatz · Gummischlauchleitung H05RR-F und die kurzzeitige Verwendung im FreienWeitere technische Eigenschaften:· Nennstrom: 16A· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Leitungsquerschnitt:
3 x 1,5 mm²
Kabelfarbe:
schwarz
Kabelqualität:
H05RR-F
Nennspannung:
250 V
Marke:
JÄGER DIREKT
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: stromverlängerungskabel 25 m, stromverlängerungskabel schwarz, Gummileitungen, Schutzkontaktverlängerungen, Stromversorgung, Verlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.