Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Arbeitsleuchte Glanzlicht 3 W 300 lm BAUER & BÖCKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000873307
Hersteller:
     Bauer & Böcker
Herst.-Nr.:
     900/42
EAN/GTIN:
     4260131235467
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Strahler
LED-Fluter
Hochleistungs-LED im Aluminiumgehäuse mit Flexwelle und gummiummanteltem Magnetfuß · blend- und flackerfrei, reflexionsarm · Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel. Die eingebauten Leuchtmittel können nur durch den Hersteller ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
3 W
passend für:
Tischklemme 4000 873 318, Standfuß 4000 873 319
Modell:
Glanzlicht
Lichtstrom:
300 lm
Steckertyp:
Kein Stecker
Schutzart:
IP65
Marke:
BAUER & BÖCKER
Abstrahlwinkel:
175 °
Spannung:
24 V
Lichtfarbe:
5500 K
mittlere Lebensdauer:
50000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,10*
€ 97,89*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 84,44*
€ 97,90*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 84,68*
€ 98,18*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 84,59*
€ 98,35*
Lager 1498
8
€ 5,50*
ab € 92,92*
€ 108,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,88*
€ 123,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer & Böcker
900/94
ab € 17,79*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/96
ab € 16,20*
Zubehör
Bauer & Böcker
900/91
ab € 13,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.