Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Akkuhandleuchte UNIPEN 3,7 V 750 mAh Li-Ion 50/100 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCANGRIP 03.5420 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5420 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5420 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5420 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5420 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5420 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5420 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5420 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5420 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5420 Arbeitslampe
Artikel-Nr.:
     1498-4000873156
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5420
EAN/GTIN:
     5708997354209
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
extrem kräftige Arbeitsleuchten, mit modernsten Hochleistungs-LED Technologien · starker Haltemagnet, 180 Grad schwenkbarer Leuchtenkopf · Ausklappbarer drehbarer Aufhängehaken · Spotlicht am Kopf der LeuchteLieferung inkl. USB mini DC LadekabelWeitere technische Eigenschaften:· Temperaturbereich: -10 bis +40°C· Leuchtdauer: 2,5h· Ladezeit: 3h
Weitere Informationen:
Modell:
UNIPEN
Akkuspannung:
3,7 V
Akkukapazität:
750 mAh
Akku:
Li-Ion
Lichtstrom:
50/100 lm
Schutzart:
IP65
Marke:
SCANGRIP
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
112
1
€ 5,99*
ab € 25,48*
€ 32,41*
Lager 1498
136
1
€ 5,50*
ab € 25,61*
€ 32,52*
3 Tage
130
1
€ 4,99*
ab € 26,39*
€ 33,10*
1 Tag
117
1
€ 7,90*
ab € 26,51*
€ 33,40*
5 Tage
131
1
€ 5,99*
ab € 26,78*
€ 33,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.