Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberhartlot AG 106 D1,5xL500mm L-Ag34Sn 5 St.FELDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000872763_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/p_4000872763_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000872863
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     34311550901
EAN/GTIN:
     4005796340664
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hartlot
ag106 hartlot
hartlot
hartlot felder
flussmittelummantelt · 34 % Silber · cadmiumfrei · zum Hartlöten von folgenden Grundwerkstoffen: Stahl, Kupfer, Kupferlegierungen, Nickel, Nickellegierungen und Edelmetalle · warmfest bis 200 °C · Metall: Ag 134 DIN EN ISO 17672 · Flussmittel: DIN EN 1045, Typ FH 10 · Zusammensetzung: (Gewichts-%) Ag 34, Cu 36, Zn 27, Sn 3 · Arbeitstemperatur ca. 710 °CWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 500mm· Ausführung: flussmittelummantelt
Weitere Informationen:
Legierung:
L-Ag34Sn
Inhalt je Karton:
5 St.
Marke:
FELDER
Ø:
1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hartlote, Lötzusatz, Silberhartlot, Silberhartlote, Zusatzwerkstoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
12
1
€ 5,50*
ab € 40,66*
€ 53,32*
1 Tag
12
2
Frei Haus
ab € 40,64*
€ 54,04*
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 40,85*
€ 56,62*
4 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 43,289*
€ 56,899*
1 Tag
11
1
€ 7,99*
ab € 44,26*
€ 58,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,32*
€ 63,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.