| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000872810 Herst.-Nr.: 30212050 EAN/GTIN: 4005796300231 |
| | |
|
| | |
| Stäbe flussmittelummantelt · Eigenschaften und Anwendungsgebiete: zum Hartlöten von Stahl, Temperguss, Nickel, Nickellegierungen und Gusseisen, ISO 3677, B-Cu48ZnNi(Si), Cu 773 DIN EN ISO 17672 (früher L-CuNi10Zn42, DIN 8513), flussmittelummantelt, DIN EN 1045 FH 21,Weitere technische Eigenschaften:· Länge: 500· Arbeitstemperatur: ca. 900°C· Ausführung: flussmittelummantelt· Inhalt je Karton: 5kg Weitere Informationen: | | Legierung: | L-Cu Ni Zn 42 | Marke: | FELDER | Ø: | 2 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,31* | € 178,37* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 147,47* | € 178,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 148,50* | € 178,77* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,64* | € 178,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,03* | € 204,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 5 Kilogramm (ab € 29,462* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|