Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberhartlot AG 104 D1,5xL500mm L-Ag45Sn 25 St.FELDER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000872767_02_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000872767_02_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000872767
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     344715501
EAN/GTIN:
     4005796340435
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flussmittel
Hartlot
Lötchemie
hartlot ag45
blank ohne Flussmittel · 45 % Silber · cadmiumfrei · Ag 145 DIN EN ISO 17672 · für Kupfer-, Kalt- und Warmwasser und Gasinstallation · Arbeitstemperatur ca. 670 °CWeitere technische Eigenschaften:· Länge: 500mm· Ausführung: blank (ohne Flussmittel)
Weitere Informationen:
Legierung:
L-Ag45Sn
Inhalt je Karton:
25 St.
Marke:
FELDER
Ø:
1,5 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hartlot, hartlot felder, Hartlote, Lötzusatz, Silberhartlot, Silberhartlote, Zusatzwerkstoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 168,79*
€ 213,24*
Lager 1498
10
Frei Haus
ab € 179,13*
€ 214,19*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 179,18*
€ 214,95*
5 Tage
10
€ 8,90*
ab € 180,615*
€ 215,145*
2 Tage
10
€ 7,99*
ab € 182,55*
€ 217,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,19*
€ 254,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,00*
€ 247,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,14*
€ 232,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,28*
€ 221,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,13*
€ 213,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.