Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardlötkolben ERSA 50 S 400GradC Leistung 50W Anheizzeit ca.3 min ERSA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000872357
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0055JD
EAN/GTIN:
     4003008069440
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
mit langlebiger, um 45° abgewinkelter Dauerlötspitze ERSADUR · 3,1 mm breit · geeignet für Drähte bis 2,5 mm² Querschnitt bei schneller Lötfolge · mit auswechselbarem Heizkörper und Lötspitze · 1,5 m Kabel mit Schutzkontakt-SteckerWeitere technische Eigenschaften:· Anheizzeit ca.: 3min· Lötspitzentemperatur: 400°C· Anschlussspannung: 230V
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Marke:
ERSA
Weitere Suchbegriffe: Lötpatronen, Lötspitzen, lötkolben ersa 230v, lötkolben ersa, lötkolben, ERSA, Standardlötkolben, STANNOL
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 43,03*
€ 52,10*
€ 4,00*
ab € 44,83*
€ 52,61*
2 Tage
14
€ 4,90*
ab € 45,11*
€ 52,87*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 45,50*
€ 53,06*
Lager 1498
25
€ 5,50*
ab € 50,17*
€ 58,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
840469
ab € 2,28*
Zubehör
Kurtz Ersa
E005100
ab € 21,39*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0052JD/SB
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.