Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben 60W 460GradC Leistung 60W Anheizzeit ca.2 min STANNOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stannol 750600 Lötkolben AC-Lötkolben 460 °C Blau, Edelstahl
Stannol 750600 Lötkolben AC-Lötkolben 460 °C Blau, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     1498-4000872244
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     750600
EAN/GTIN:
     4006062506005
Suchbegriffe:
Lötkolben
lötkolben 230v 60w
stannol lötkolben
lötkolben
gebogene, vernickelte Long Life Spitze · ca. 1,5 m Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker · Anschlussspannung 230 VWeitere technische Eigenschaften:· Anheizzeit ca.: 2min· Lötspitzentemperatur: 460°C· Anschlussspannung: 230V
Weitere Informationen:
Leistung:
60 W
Marke:
STANNOL
Weitere Suchbegriffe: ERSA, STANNOL
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
26
1
€ 5,50*
ab € 20,57*
€ 28,50*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 21,14*
€ 29,32*
1 Tag
26
3
Frei Haus
ab € 20,66*
€ 29,46*
2 Tage
27
1
€ 4,95*
ab € 20,74*
€ 29,46*
5 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 22,11*
€ 29,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stannol
940138
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.