Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroschreiber/Brenngerät ARKOGRAF Netzspannung 230 V f.leitende Metalle/Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000871976
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70041
EAN/GTIN:
     4054773009827
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
kombiniertes Gerät zur Beschriftung aller elektrisch leitenden Metalle und Brenngerät für die HolzsignierungWeitere technische Eigenschaften:· Ausgangsspannung: 2 - 8V· Netzspannung: 230V· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
mittlere Leistung:
Schutzerdung 40 VA
Steckertyp:
F
Anwendung:
für leitende Metalle/Holz
Verpackung:
im Holzkasten
Modell:
70041
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Elektroschreiber, Elektrosigniergerät, Graviergerät (elektrisch), Graviermaschine (elektrisch), Metallsigniergerät, arkograf, Brenngerät, Brenngeräte, Graviergerät, Holzbeschriftungsgerät, Holzsigniergerät, Metallbeschriftung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 198,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,39*
€ 283,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,56*
€ 271,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,96*
€ 236,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.