| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000871859 Herst.-Nr.: 8082 EAN/GTIN: 4260056150708 |
| |
|
| | |
| markiert auf glatten und rauen Materialien, egal ob trocken, nass, rostig, ölig, hell, dunkel, heiß oder kalt · nach Trocknungsphase hoch-permanent · wetterfest, lichtbeständig · Strichbreite 2-8 mm · Clorid-frei (für Markierungen auf Edelstahl geeignet) · Markierungen temperaturbeständig bis ca. 1000 °C · ersetzt bis zu 4 reguläre Tubenschreiber à 50 ml · Lieferung im Köcherschoner mit Taschenclip Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Ausführung: | wasserfest | Marke: | PICA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universaltubenschreiber, gelmarker pica rot, pica gel-signalmarker, gel signalmarker, Baumarker, Kennzeichnungsstift, Marker, Markierstift, Oberflächenmarkierung, Permanentmarker, Signalmarker, Tieflochmarker |
| | |
| | | Angebote (39) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,35* | € 5,30* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | Frei Haus | ab € 4,30* | € 5,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,18* | € 5,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,26* | € 6,00* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,32* | € 6,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|