Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin B306xT150xH510mm Stahlbl.44 Schubl.Poypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000871579
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     132114 CABINET C 44
EAN/GTIN:
     5733439123761
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Gehäuse aus Stahlblech · schwarz · transparente Schubladen aus bruchsicherem PP · mit Auszugsicherung · mit Aufhängelöchern · jede Schublade kann durch Trennwände in mind. 3 Fächer unterteilt werden · Trennwände bitte separat bestellen, gehören nicht zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
für Schubladentyp:
D/B/A
Detail:
40 Stück - 153 x 55 x 41 / 3 Stück - 154 x 91 x 64 / 1 Stück mm
Schubladenanzahl:
44
Breite:
306 mm
Schubladen:
Poypropylen
Farbe:
schwarz/transparent
Marke:
RAACO
Material:
Stahlblech
Tiefe:
150 mm
Höhe:
510 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
1
€ 5,99*
ab € 33,49*
€ 43,68*
6 Tage
115
1
€ 5,99*
ab € 33,42*
€ 43,72*
2 Tage
115
1
€ 7,99*
ab € 34,25*
€ 44,59*
4 Tage
115
1
€ 4,99*
ab € 33,68*
€ 44,99*
Lager 1498
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 38,86*
€ 49,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
104715
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.