Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinhauerstift Classic 541 L.24cm 10H ungespitzt PICA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000871353
Hersteller:
     Pica
Herst.-Nr.:
     541/24-100
EAN/GTIN:
     4260056152580
Suchbegriffe:
Steinhauer-Bleistift
Steinhauer-Stift
Steinhauerbleistift
Steinhauerstift
ungespitzt (leicht spitzbares Holz) · oval · grün · robuste Graphit-Mine · besonders geeignet für extrem raue/harte Untergründewie z. B. Stein/Beton · Profi-VersionWeitere technische Eigenschaften:· Form: oval· Ausführung: ungespitzt
Weitere Informationen:
Länge:
24 cm
Härte:
10H
Farbe:
grün
Marke:
PICA
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
335
100
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 0,86*
3 Tage
251
100
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,87*
2 Tage
335
100
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 0,89*
5 Tage
335
100
€ 8,90*
ab € 0,71312*
€ 0,92312*
6 Tage
335
100
€ 5,99*
ab € 0,71*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pica
541/30-100
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.