Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer Compact 20 B474xT239xH190mm 6 Einst.fächer PP RAACO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
raaco Compact 20 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Compact 20 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Compact 20 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Compact 20 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
raaco Compact 20 Werkzeugkasten Polypropylen Blau
Artikel-Nr.:
     1498-4000871325
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136570
EAN/GTIN:
     5733439136570
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
mit im Deckel voll versenkbaren Bügeltragegriffen · Werkzeugträger und Schubladen auf Wunsch weiter unterteilbar · mit separat erhältlichen Einteilungssets – gehören nicht zum Lieferumfang · bitte separat bestellen · aus schlagfestem Polypropylen
Weitere Informationen:
Breite:
474 mm
Höhe:
190 mm
Tragfähigkeit:
30 kg
Typ:
20
Farbe:
blau
Einsteckfächer:
6
Marke:
RAACO
Ausführung:
herausnehmbarer Werkzeugträger, 6 lose Fach-Einsätze
Material:
Polypropylen
Tiefe:
239 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 23,97*
€ 29,60*
4 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 24,24*
€ 29,61*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 24,51*
€ 29,65*
6 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 24,43*
€ 30,22*
Lager 1498
19
1
€ 5,50*
ab € 27,48*
€ 33,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
412987
ab € 10,55*
Zubehör
Panduit
PX-0
ab € 3,63*
Zubehör
Raaco
136648
ab € 1,34*
Zubehör
Raaco
136679
ab € 7,49*
Zubehör
Raaco
136716
ab € 6,22*
Zubehör
Raaco
136662
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.