Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugkoffer B410xT225xH185mm HÜNERSDORFF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000871315
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     663000
EAN/GTIN:
     4007228705126
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
robuster Koffer für Handwerk und Industrie aus bruchsicherem, formstabilem Polypropylen · ausgestattet mit Trageeinsatz für Kleinteile mit versenkbarem Tragegriff · Scharniere mit verzinkten Metallachsen · sicher schließende Klappverschlüsse · mit Öse zur Anbringung eines Vorhängeschlosses
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Marke:
HÜNERSDORFF
Ausführung:
mit Werkzeugträger
Tiefe:
225 mm
Höhe:
185 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
86
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,59*
€ 21,14*
5 Tage
115
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 15,75*
€ 21,25*
Lager 1498
115
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,86*
€ 21,41*
3 Tage
115
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 15,86*
€ 21,41*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 15,98*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
663100
ab € 17,89*
Ähnlich
Hünersdorff
663200
ab € 19,77*
Ähnlich
Hünersdorff
456500
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.