Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewerkbank Buche B1000xT700xH840mm / 30mm Platten-S.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagewerkbank Buche B1000xT700xH840mm / 30mm Platten-S.
Artikel-Nr.:
     1498-4000870127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KT 1000
EAN/GTIN:
     8716736003087
Suchbegriffe:
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
klappbare werkbank 120x70 cm
klappbare werkbank
Untergestell aus stabilem Stahlrohr · anklappbar · Buchen-Multiplexplatte mit Kantenschutz · äußerst stabil
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
30 mm
Breite:
1000 mm
Platte:
Buche
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagetisch, Montagewerkbank, Montagewerkbänke, Werkbank, Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,32*
€ 250,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,94*
€ 246,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,48*
€ 235,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,11*
€ 232,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,16*
€ 198,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.