Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank B1700xT600xH840mm 9 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank B1700xT600xH840mm 9 Schubl.
Artikel-Nr.:
     1498-4000870116
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     19870
EAN/GTIN:
     4005568198707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
mit Unterschrank · stabile Stahlblechkonstruktion, bis zu 1mm Stärke · kratzfeste Pulverbeschichtung · Rahmen: Hammerschlagsilber · Schubladen/Tür: Anthrazit · höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten · Arbeitsplatte aus 40 mm Buchenechtholzfurnier, schmutzabweisend und abwaschbar lackiert · Schubladen mit Führungsrollen für komfortablen Auszug und dauerhaften Leichtlauf, inkl. Auszugssperre, Traglast 20 kg · 9 Schubladen (H. 12 cm) · 1 Tür mit Sicherheits-Zylinderschloss und Ersatzschlüssel · Lieferung demontiertzum System passender Werkzeugschrank siehe Art.-Nr. 4000 870 178Weitere technische Eigenschaften:· Tragfähigkeit pro Schublade: 20kg
Weitere Informationen:
Breite:
1700 mm
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
9
Tiefe:
600 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, Werkbank, Werkbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 522,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,14*
€ 732,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,81*
€ 724,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,56*
€ 713,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 576,12*
€ 685,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,68*
€ 621,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.