Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrnutenfräser DIN 844 Typ W D.20mm HSS-Co8 Weldon Z.3 lang PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000866314
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866314
EAN/GTIN:
     4015448520283
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
HSS-Co8 · DIN 844 · Typ W · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · 40° Drallwinkel · zum Fräsen von langspanendem Aluminium und NE-MetallenWeitere technische Eigenschaften:· Schaft-Ø: 20mm· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet· Freischliff: 19mm· Fräserform: 19mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Schneidstoff:
HSS-Co8
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Nenn-Ø:
20 mm
Schneidenlänge:
75 mm
Gesamtlänge:
141 mm
Einsatzlänge:
89 mm
Schneidenanzahl:
3
Schaftausführung:
DIN 1835 B
Typ:
W
Norm:
DIN 844
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, bohrnutenfräser 20 mm 3 schneiden, bohrnutenfräser, bohrnutenfräser 20mm, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, lang, Schaftfräser, W Typ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.