Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaftfräser DIN 6527L Typ NR-UNI D.6mm Einsatz-L.20mm VHM TiAlN HB Z.4 lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaftfräser DIN 6527L Typ NR-UNI D.6mm Einsatz-L.20mm VHM TiAlN HB Z.4 lang
Artikel-Nr.:
     1498-4000866113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000866113
EAN/GTIN:
     4015448567172
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM · Universal-Feinstkorn · TiAlN-beschichtet · DIN 6527 L · Typ NR · Vierschneider · lang · 45 ° Schutzfase · mit Zylinderschaft nach DIN 6535 HB · 45 ° Drallwinkel · rechtsschneidend · Halsfreischliff · positiver Spanwinkel für höhere Einsatzflexibilität · Schneidenausführung mit speziellem Schruppprofil · ermöglicht eine schwingungsarme BearbeitungWeitere technische Eigenschaften:· Schafttoleranz: h6· Werkstoffeignung INOX: bedingt geeignet· Werkstoffeignung Guss: sehr gut geeignet· Drallwinkel: 45°· Werkstoffeignung Stahl: sehr gut geeignet· Werkstoffeignung Sonderlegierungen: bedingt geeignet· Werkstoffeignung NE-Metalle: sehr gut geeignet
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
6 mm
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
Norm:
DIN 6527 L
Schneidstoff:
VHM
Baulänge:
lang
Marke:
PROMAT
Schneidenlänge:
13 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Einsatzlänge:
20 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Freischliff:
5,8 mm
Schneidenanzahl:
4
Schaftausführung:
DIN 6535 HB
Typ:
NR-UNI
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, schaftfräser vhm d6, fräser mit schaft, fräser mit schaft 6mm, 4 Schneiden, Feinkordelfräser, Fräser, Fräswerkzeug, Fräswerkzeuge, freigesetzter Hals, freigestellter Hals, Schruppfräser, TiAlN Beschichtung, Vollhartmetall-Schaftfräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.