Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker DIN 335C 90Grad D.10,4mm HSS Z.3 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000865163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000865163
EAN/GTIN:
     4015448417095
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
HSS · DIN 335 C · 3 Schneiden · Senkwinkel 90 ° · Zylinderschaft · zum Ansenken und Entgraten von Bohrungen in Stahl, Guss, NE-Metalle · durch die drei Schneiden erfolgt ein ratterfreier SchnittWeitere technische Eigenschaften:· Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,12mm/U
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Marke:
PROMAT
Nenn-Ø:
10,4 mm
kleiner Ø:
2,5 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Gesamtlänge:
50 mm
Senkwinkel:
90 °
Schneidenanzahl:
3
Norm:
DIN 335 C
Schneidstoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: din 335 90 grad 10,4 mm, Entgratsenker, Kegel- und Entgratsenker, Kegelsenker, Senker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.