Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-/Fliesenbohrer QuickBit® Ceramic Master D.8,0mm Gesamt-L.85mm HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000864206
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     50096
EAN/GTIN:
     4010159500968
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
fliesenbohrer 8 mm heller
mit Sechskantschaft 6,3 mm (1/4″) · optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen · mit angespitzter Querschneide für präzises Anbohren · veredelte Oberfläche garantiert geringe Reibung und lange Lebensdauer · nachschleifbarWichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend KühlenAnwendungsbereiche: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas
Weitere Informationen:
Ø:
8,0 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer 8 mm, fliesenbohrer, Bohrer, Ceramikbohrer, Keramik, Keramikbohrer
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
238
20
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 5,54*
1 Tag
238
1
€ 4,90*
ab € 4,56*
€ 6,21*
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 4,64*
€ 6,27*
1 Tag
250
1
€ 7,90*
ab € 4,66*
€ 6,30*
Lager 1498
3480
1
€ 6,95*
ab € 4,98*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,95*
Ähnlich
Heller
50091 3
ab € 2,86*
Ähnlich
Heller
50092 0
ab € 2,91*
Ähnlich
Heller
50093 7
ab € 3,18*
Ähnlich
Heller
50094 4
ab € 3,33*
Ähnlich
Heller
50097 5
ab € 6,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.