Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-/Fliesenbohrer QuickBit® Ceramic Master D.6,0mm Gesamt-L.75mm HELLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1498-4000864204
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     50094
EAN/GTIN:
     4010159500944
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
Glasbohrer
heller glasbohrer 6 mm
mit Sechskantschaft 6,3 mm (1/4″) · optimal abgestimmt auf den Einsatz in Akku-Bohrmaschinen · mit angespitzter Querschneide für präzises Anbohren · veredelte Oberfläche garantiert geringe Reibung und lange Lebensdauer · nachschleifbarWichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend KühlenAnwendungsbereiche: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas
Weitere Informationen:
Ø:
6,0 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Marke:
HELLER
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer 6mm, fliesenbohrer, Bohrer, Ceramikbohrer, Keramik, Keramikbohrer
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1203
1
€ 4,90*
ab € 3,31*
€ 4,87*
2 Tage
1215
1
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 4,95*
6 Tage
1217
1
€ 4,30*
ab € 3,36*
€ 5,03*
2 Tage
7699
15
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 5,24*
Lager 1498
7699
1
€ 6,95*
ab € 3,63*
€ 5,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 22,95*
Ähnlich
Heller
50091 3
ab € 2,88*
Ähnlich
Heller
50092 0
ab € 2,92*
Ähnlich
Heller
50093 7
ab € 3,19*
Ähnlich
Heller
50096 8
ab € 4,57*
Ähnlich
Heller
50097 5
ab € 6,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.