| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000857630 Herst.-Nr.: 715 100 150 EAN/GTIN: 4007368071969 |
| |
|
| | |
| bestehend aus einer Alu-Profil-Wasserwaage mit einem variablen Alu-Profil-Schenkel · Wandstärke 1,6 mm · Messbereich 0 - 270° · die Indexscheibe des Gelenks kann in zwei verschiedenen Positionen eingelegt werden · danach können die Winkel wahlweise in 15°-Rasterung oder stufenlos eingestellt, fixiert und abgelesen werdenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Wasserwaage Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 150x100 cm | Messbereich: | 0-270 ° | Marke: | BMI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,04* | € 122,40* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,91* | € 122,51* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 104,10* | € 122,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 104,88* | € 123,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 107,07* | € 127,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|