| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000857625 Herst.-Nr.: 715 060 120 EAN/GTIN: 4007368071952 |
| |
|
| | |
| bestehend aus einer Alu-Profil-Wasserwaage mit einem variablen Alu-Profil-Schenkel · Wandstärke 1,6 mm · Messbereich 0 - 270° · die Indexscheibe des Gelenks kann in zwei verschiedenen Positionen eingelegt werden · danach können die Winkel wahlweise in 15°-Rasterung oder stufenlos eingestellt, fixiert und abgelesen werdenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Wasserwaage Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 60x120 cm | Messbereich: | 0-270 ° | Marke: | BMI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmiege, Stellwinkel, Wasserwaage, Wasserwaagen, Winkel-Wasserwaage, Winkelwasserwaage, bmi aluminium wasserwaage, schmiege, wasserwaage aluminium, Bauwinkel, Messgerät, Winkelmessgerät, Winkelmessgeräte |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,38* | € 108,00* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 91,16* | € 108,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 91,30* | € 108,93* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 93,80* | € 112,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 98,22* | € 116,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|