Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß ERGOLINE L.30m Band-B.13mm Acm EG II Alu.gelb Glasfaser BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000855863_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000855863_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000855863
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     320031030A
EAN/GTIN:
     4007368020592
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
im V-Rahmen aus Leichtmetall · eloxiert · Band aus glasfaserverstärkten, gelben Kunststoff · Aufdruck mm-Teilung bis Länge 20 cm · Restlänge mit cm-Teilung bis Bandende · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Gehäuse:
Aluminium
Teilung:
cm
Farbe:
gelb
Genauigkeit:
EG II
Marke:
BMI
Ausführung:
Glasfaser
Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, bmi rahmenbandmaß glasfaser 30mx13mm, taschenbandmaß bmi, taschenbandmass, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 34,13*
€ 43,11*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 33,85*
€ 43,13*
Lager 1498
26
1
€ 5,50*
ab € 38,75*
€ 48,99*
3 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 39,28*
€ 49,70*
5 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 39,72*
€ 50,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
305034030AF
ab € 48,71*
Ähnlich
BMI
305034030BF
ab € 48,53*
Ähnlich
BMI
320031030BF
ab € 38,64*
Ähnlich
BMI
305044050AF
ab € 64,86*
Ähnlich
BMI
320041050A
ab € 45,73*
Ähnlich
BMI
305044050BF
ab € 64,60*
Ähnlich
BMI
320041050BF
ab € 48,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.