Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß ERGOLINE L.50m Band-B.13mm A mm/cm EG II Alu.gelb Stahlmaßband BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000855854
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     305044050AF
EAN/GTIN:
     4007368009634
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
im V-Rahmen aus Leichtmetall · eloxiert · Band Isolan aus rostgeschütztem Stahl, gelb lackiert · mit Polyamidschutzüberzug · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · sehr hohe Abriebfestigkeit · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Gehäuse:
Aluminium
Teilung:
mm/cm
Farbe:
gelb
Genauigkeit:
EG II
Marke:
BMI
Ausführung:
Stahlmaßband
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, bmi stahlbandmaß 50m, rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß bmi, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 65,49*
€ 77,50*
Lager 1498
15
1
€ 5,50*
ab € 65,58*
€ 77,56*
2 Tage
15
1
Frei Haus
ab € 66,26*
€ 77,87*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 67,20*
€ 78,94*
4 Tage
15
1
€ 4,99*
ab € 66,95*
€ 78,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BMI
305034030AF
ab € 48,32*
Ähnlich
BMI
320031030A
ab € 34,06*
Ähnlich
BMI
305034030BF
ab € 48,44*
Ähnlich
BMI
320031030BF
ab € 38,51*
Ähnlich
BMI
320041050A
ab € 45,79*
Ähnlich
BMI
305044050BF
ab € 64,59*
Ähnlich
BMI
320041050BF
ab € 48,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.