Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß ERGOLINE L.50m Band-B.13mm B mm/cm EG II Alu.weiß Stahlmaßband BMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-4000855436
Hersteller:
     BMI
Herst.-Nr.:
     301024050BF
EAN/GTIN:
     4007368004028
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
im Alurahmen · eloxiert · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · Kurbel ausklappbar · kugelgelagert · ergonomische Form mit Griffnoppen · einklappbarer Kurbelarm und Parkposition für den Bandanfang zum Schutz vor Transportbeschädigungen · mit Flextop-Anfangsbeschlag aus transparentem, hochflexiblem Kunststoff, vermindert zuverlässig den Bruch am Bandanfang · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
B
Gehäuse:
Aluminium
Teilung:
mm/cm
Farbe:
weiß
Genauigkeit:
EG II
Marke:
BMI
Ausführung:
Stahlmaßband
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, bmi stahlbandmaß 50m, rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß bmi, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 48,94*
€ 60,43*
6 Tage
17
€ 5,99*
ab € 49,24*
€ 60,49*
Lager 1498
17
€ 5,50*
ab € 49,27*
€ 60,57*
5 Tage
17
€ 8,90*
ab € 53,05895*
€ 64,83895*
4 Tage
17
€ 4,99*
ab € 52,96*
€ 65,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000855420
ab € 21,88*
Ähnlich
PROMAT
4000855430
ab € 29,03*
Ähnlich
BMI
301024030AF
ab € 39,03*
Ähnlich
BMI
301024030BF
ab € 39,64*
Ähnlich
BMI
301024050AF
ab € 49,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.