Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmenbandmaß L.50m Band-B.13mm Acm EG II Alu.weiß Stahlmaßband PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmenbandmaß L.50m Band-B.13mm Acm EG II Alu.weiß Stahlmaßband PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000855430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000855430
EAN/GTIN:
     4015448463276
Suchbegriffe:
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stahlbandmaß
im Alurahmen · eloxiert · weiß lackiertes Bandmaß aus rostgeschütztem Stahl · Kurbel ausklappbar · rechts und links montierbar · gelagerter Kurbelmechanismus mit hochwertigen POM Gleitlagern · EG-Genauigkeitsklasse II
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Bandbreite:
13 mm
Maßanfang:
A
Gehäuse:
Aluminium
Teilung:
cm
Farbe:
weiß
Genauigkeit:
EG II
Marke:
PROMAT
Ausführung:
Stahlmaßband
Weitere Suchbegriffe: Stahlmaßband, rahmenbandmaß 50 m stahl, rahmenbandmaß 50m, rahmenbandmaß, Bandmaße, Langbandmaße, Maßband, Maßbänder, Metermaße, Rahmenbandmaße, Rollbandmaß, Rollmaßband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.