| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000853012 Herst.-Nr.: 979806200 EAN/GTIN: 4007368102182 |
| |
|
| | |
| aus Buchenholz · Gliederstärke 3,0 mm · Gliederhöhe 16 mm · verdeckte durchgenietete Gelenkfedern aus standfestem Kunststoff · Winkeleinteilung in der Gelenkverbindung des ersten Maßstabgliedes · weiß lackiert · EG-Genauigkeitsklasse IIIWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 16mm· Gliederstärke: 3 mm· Gliederanzahl: 10· Farbe: weiß· Genauigkeit: EG III Weitere Informationen: | | Länge: | 2 m | Material: | Buche | Teilung: | mm/cm | Marke: | BMI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, holz gliedermaßstab 2m bmi, gliedermaßstab 2m holz, bmi gliedermassstab, Gliedermaßstäbe, Kunststoffgliedermaßstäbe, Maßstab, Maßstäbe, Meter, Zollstöcke |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,77* | € 4,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,88* | € 4,21* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,96* | € 4,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 3,053* | € 4,493* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 6,95* | ab € 3,26* | € 4,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|