Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetmessstativ R. 180mm Gesamt-H. 285mm Haftkraft 600 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetmessstativ R. 180mm Gesamt-H. 285mm Haftkraft 600 N
Artikel-Nr.:
     1498-4000851652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     STN51-001
EAN/GTIN:
     4054773009315
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
Präzisionsausführung · ein- und ausschaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle · Standsäule und Querarm verchromt · mit fester Klemmung im Kreuzstück · Messuhraufnahme 8 mm H7 · Aktionsradius 180 mmWeitere technische Eigenschaften:· Magnetfußhöhe: 65mm· Magnetfußtiefe: 46mm· Magnetfußbreite: 70mm· Messuhraufnahme: 8mm
Weitere Informationen:
Aktionsradius:
180 mm
Gesamthöhe:
285 mm
Haftkraft:
600 N
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Magnetmessstative, Messstative
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,23*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.