Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessuhr KM 1000 S 1mm Abl.0,001mm m.Stoßschutz m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000851664_03_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000851664_03_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000851427
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10049KAL
EAN/GTIN:
     4054773009032
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
kleinmessuhr käfer
kleinmessuhr
(Feinmessuhr) · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes · Außenring-Ø 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,2mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
1 mm
Ablesung:
0,001 mm
Außenring-Ø:
40 mm
Ausführung:
mit Stoßschutz
Modell:
KM 1000 S
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Kleinmessuhren, Messuhr, Messuhren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,37*
€ 127,83*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,98*
€ 127,96*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,94*
€ 128,52*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 112,75*
€ 134,61*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 100,30*
€ 135,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,98*
€ 129,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 32,52*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,30*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,35*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,30*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,15*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,57*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,58*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 53,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,84*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,57*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,12*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 11,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.