Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinmessuhr KM 1000 T 1mm Abl.0,001mm o.Stoßschutz m.Kal.KÄFER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000851664_03_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000851664_03_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000851390
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10051KAL
EAN/GTIN:
     4054773008882
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
kleinmessuhr käfer
kleinmessuhr
(Feinmessuhr) · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes · Außenring-Ø 40 mmWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,2mm
Weitere Informationen:
Messbereich:
1 mm
Ablesung:
0,001 mm
Außenring-Ø:
40 mm
Ausführung:
ohne Stoßschutz
Modell:
KM 1000 T
Ableseart:
analog
Marke:
KÄFER
Weitere Suchbegriffe: Kleinmessuhren, Messuhr, Messuhren
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,03*
€ 120,39*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,86*
€ 120,39*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 101,62*
€ 120,92*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,27*
€ 128,52*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 95,87*
€ 129,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,39*
€ 143,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,78*
€ 142,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,02*
€ 130,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 34,07*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,23*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,23*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,15*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,58*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,58*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,51*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 53,26*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,36*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,64*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,56*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,15*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 11,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.