| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000851213 Herst.-Nr.: 570-2300 EAN/GTIN: 4054773008776 |
| |
|
| | |
| mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels eines Spanngriffs · Aufnahmebohrungen Ø 8 mmArt.-Nr. 4000 851 213 mit PräzisionsfeineinstellungWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussgewinde: M8· Magnetfußlänge: 75mm· Magnetfußhöhe: 55mm· Magnetfußbreite: 50mm Weitere Informationen: | | Aktionsradius: | 330 mm | Gesamthöhe: | 444 mm | Haftkraft: | 900 N | Marke: | FISSO | Ausführung: | schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 454,40* | € 493,95* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 455,66* | € 495,64* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,76* | € 508,07* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 481,09* | € 521,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 475,12* | € 529,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|