Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetmessstativ STRATO-LINE R. 200mm Gesamt-H. 310mm Haftkraft 750 N FISSO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000851206
Hersteller:
     Hitec Meßtechnik
Herst.-Nr.:
     570-1700
EAN/GTIN:
     4054773008738
Suchbegriffe:
Ersatz-Messstativ
Kleinmessstativ
Messstativ
Messuhrstativ
mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels eines Spanngriffs · Aufnahmebohrungen Ø 8 mmArt.-Nr. 4000 851 213 mit PräzisionsfeineinstellungWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussgewinde: M8· Magnetfußlänge: 60mm· Magnetfußhöhe: 55mm· Magnetfußbreite: 50mm
Weitere Informationen:
Aktionsradius:
200 mm
Gesamthöhe:
310 mm
Haftkraft:
750 N
Marke:
FISSO
Ausführung:
schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Messstativ, Magnetmessständer, Messuhrmagnetstativ, Messuhrmagnetständer, magnet messstativ, Magnetmessstative, Messstative
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
6
Frei Haus
ab € 206,28*
€ 237,25*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 211,91*
€ 242,29*
6 Tage
6
€ 5,99*
ab € 216,38*
€ 248,33*
€ 2,95*
ab € 214,25*
€ 251,66*
4 Tage
6
€ 4,99*
ab € 223,16*
€ 256,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,25*
€ 282,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,48*
€ 257,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hitec Meßtechnik
570-2600
ab € 149,08*
Ähnlich
Hitec Meßtechnik
570-2500
ab € 162,43*
Ähnlich
Hitec Meßtechnik
570-2800
ab € 182,04*
Ähnlich
Hitec Meßtechnik
570-2000
ab € 267,02*
Ähnlich
Hitec Meßtechnik
570-2300
ab € 454,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.