| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000851205 Herst.-Nr.: 570-2500 EAN/GTIN: 4054773008721 |
| |
|
| | |
| mit mechanischer Zentralklemmung und Feineinstellung · große Beweglichkeit bei hoher Spannkraft mittels eines Spanngriffs · Aufnahmebohrungen Ø 8 mmArt.-Nr. 4000 851 213 mit PräzisionsfeineinstellungWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussgewinde: M6· Magnetfußlänge: 34mm· Magnetfußhöhe: 35mm· Magnetfußbreite: 30mm Weitere Informationen: | | Aktionsradius: | 130 mm | Gesamthöhe: | 220 mm | Haftkraft: | 300 N | Marke: | FISSO | Ausführung: | schaltbarer Magnetfuß mit prismatischer Sohle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 163,06* | € 186,45* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,71* | € 190,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 170,42* | € 196,36* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 169,23* | € 199,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 162,81* | € 203,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|