Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Momentf.eck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000851008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     851008
EAN/GTIN:
     4054773031385
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
mit Momentfeststellung · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und TiefenmessungWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Momentfeststellung
Messbereich:
150 mm
Ablesung:
0,05 mm / 1/128 inch
Tiefenmaß:
eckig
Norm:
DIN 862
Weitere Suchbegriffe: Taschenschieblehre, Taschenschublehre, taschenmessschieber 150mm momentklemmung, taschen messschieber, taschen-messschieber 150mm, Messschieber, Messschieber analog, Schieblehren analog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.