Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamanttrennscheibe Premium D.115mm Bohr.22,23mm Fliesen 10mm TYROLIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000845013_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000845013_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-4000845049
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     639559
EAN/GTIN:
     9003176395599
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 115mm
geeignet für Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Porzellan
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Segmentstärke:
1,2 mm
Bohrung:
22,23 mm
Marke:
TYROLIT
Ausführung:
Fliesen
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe tyrolit, Diamanttrennscheiben, Trennscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
2
1
€ 5,50*
ab € 25,39*
€ 33,53*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 26,25*
€ 34,67*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 26,19*
€ 34,83*
1
€ 5,95*
ab € 26,16*
€ 35,38*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 25,37*
€ 35,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tyrolit
475793
ab € 32,63*
Ähnlich
Tyrolit
475797
ab € 61,48*
Ähnlich
Tyrolit
34425401
ab € 33,04*
Ähnlich
Tyrolit
34468871
ab € 101,08*
Ähnlich
Tyrolit
34499935
ab € 19,54*
Ähnlich
Tyrolit
34499937
ab € 31,40*
Ähnlich
Tyrolit
34499938
ab € 37,15*
Ähnlich
Tyrolit
639635
ab € 54,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.